Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VD40 PVC-Saug-Druck-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale 40x3,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Kunststoffspiralschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Kunststoffspiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VD 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VD 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Werkstoffe: PVC, grünlich-transparent, Stützwendel Hart-PVC weiß, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B & C), UV-beständig Temperaturbereich: -10°C bis +55°C Einsatzbereich: Schlauch für Reinigungsmittel, teilweise für Säuren und Laugen, Wasser und Druckluft sowie Vakuum geeignet. Be- und Entwässerungsvorhaben bei Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau, Spritzgeräte in der Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
40 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
47,8 MM
Wandstärke:
3,9 MM
min. Biegeradius:
170 MM
Betriebsdruck:
-0,7 bis 7 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: VD40, Absaug-Schläuche, PVC-Druckschläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,8974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,25*
€ 636,9475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,71*
€ 608,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,04*
€ 579,5776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,87*
€ 529,3953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.