Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDSP10 PVC-Saug-Druck-Schlauch mit Stahlspirale 10x3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch / PVC-Druckschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch / PVC-Druckschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VDSP 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VDSP 10
EAN/GTIN:
     4050571868086
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Werkstoffe: PVC, transparent mit eingearbeiteter Federstahlspirale, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C & D1), UV-beständig Temperaturbereich: -10 bis +65 °C Einsatzbereich: Durch die glatte Innenwandung geeignet für Transport von flüssigen und festen Medien bei hohem Vakuum und hohem Druck. Durch die Transparenz ist eine gute optische Kontrolle der Vorgänge im Schlauch während des Arbeitsvorganges möglich. Rollenlänge: 30 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16 MM
Wandstärke:
3 MM
min. Biegeradius:
25 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 9 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: VDSP10, Absaug-Schläuche, ARMOFLEX-Schläuche, Klarsicht-Schläuche, PVC-Druckschläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Transparente Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,98*
ab € 5,44334*
€ 6,38334*
Lager 955
6426
30
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 6,40*
30
Frei Haus
ab € 5,67634*
€ 6,63634*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,40*
€ 7,616
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.