Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK50ES Tankwagenkupplung Vaterteil G 2", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK50ES Tankwagenkupplung Vaterteil G 2", 1.4408
VK50ES Tankwagenkupplung Vaterteil G 2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Tankwagen-Kupplung (V-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-VK 50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK 50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
tankwagenkupplung vaterteil dn 50
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
DN:
50 MM
Gewinde innen:
G 2"
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, tankwagen-kupplung vaterteil, VK50ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen, VK-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,95*
€ 37,21*
Lager 955
1961
€ 8,90*
ab € 27,97*
€ 37,32*
€ 3,90*
ab € 28,80*
€ 38,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.