Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK80ES Tankwagenkupplung Vaterteil G 3", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK80ES Tankwagenkupplung Vaterteil G 3", 1.4408
VK80ES Tankwagenkupplung Vaterteil G 3", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Tankwagen-Kupplung (V-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-VK 80 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK 80 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
tankwagen-kupplung vaterteil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
DN:
80 MM
Gewinde innen:
G 3"
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, tankwagen-kupplung dn80, VK80ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen, VK-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,60*
€ 63,17*
Lager 955
1406
€ 5,90*
ab € 48,97*
€ 63,28*
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 65,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.