Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK168,330ESA6 Rohrkappe 168,3x3,0mm, 1.4571, ähnlich DIN 28011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Zeichnung: Rohrkappe
Artikel-Nr.:
     955-VK168,330 ESA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK168,330 ESA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
landefeld rohrendkappe
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
168,3 MM
Wandstärke S:
3,0 MM
Norm:
ähnlich DIN 28011
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), VK168,330ESA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Kappen, DIN 2617, DIN 28011, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Gewöbte Böden, Klöpperböden, Klöpper-Böden, Rohrböden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,10*
€ 111,07*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 89,98*
€ 111,18*
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 115,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,3042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,2217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,6644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,0762
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.