Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK26,923ST Rohrkappe 26,9x2,3mm, P265GH Stahl schwarz, EN 10253 Typ B (DIN 2617)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Zeichnung: Rohrkappe
Artikel-Nr.:
     955-VK26,923 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK26,923 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
landefeld rohrendkappe
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P265GH , Stahl schwarz
Anschluss D:
26,9 MM
Wandstärke S:
2,3 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2617)
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), VK26,923ST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Kappen, DIN 2617, DIN 28011, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Gewöbte Böden, Klöpperböden, Klöpper-Böden, Rohrböden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,89*
€ 26,52*
Lager 955
48
€ 8,90*
ab € 19,98*
€ 26,64*
€ 3,90*
ab € 22,67*
€ 30,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.