Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK76,150ST Rohrkappe 76,1x5,0mm, P265GH Stahl schwarz, EN 10253 Typ B (DIN 2617)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Zeichnung: Rohrkappe
Artikel-Nr.:
     955-VK76,150 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK76,150 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
landefeld rohrendkappe
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P265GH , Stahl schwarz
Anschluss D:
76,1 MM
Wandstärke S:
5,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2617)
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), VK76,150ST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Kappen, DIN 2617, DIN 28011, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Gewöbte Böden, Klöpperböden, Klöpper-Böden, Rohrböden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,27*
€ 80,62*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 63,36*
€ 80,73*
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 83,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,6526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,6784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,3984
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.