Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK88,930ESA4 Rohrkappe 88,9x3,0mm, 1.4541, ähnlich DIN 28011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrkappe, 1.4571
Zeichnung: Rohrkappe
Artikel-Nr.:
     955-VK88,930 ESA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VK88,930 ESA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
landefeld rohrendkappe
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
88,9 MM
Wandstärke S:
3,0 MM
Norm:
ähnlich DIN 28011
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), VK88,930ESA4, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Kappen, DIN 2617, DIN 28011, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Gewöbte Böden, Klöpperböden, Klöpper-Böden, Rohrböden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,01*
€ 39,29*
Lager 955
85
€ 8,90*
ab € 30,34*
€ 39,41*
€ 3,90*
ab € 31,12*
€ 40,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.