Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Artikel
VLK10SCHWARZ Verlängerungskabel (innen), 10m, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-VLK 10 SCHWARZ
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
VLK 10 SCHWARZ
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
Beschreibung: Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel, mit Schutzkontakt-Stecker 230 V AC und -Kupplung, mit Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10 M
Gewicht:
1,2 KG
... >
Industriebedarf
>
Steckdosenleisten, Verlängerungskabel & Kabeltromm
>
Verlängerungskabel für Innenanwendungen|IP 20
Weitere Suchbegriffe:
stromverlängerungskabel 10m
,
stromverlängerungskabel 16a 10m
,
VLK10SCHWARZ
,
Kabel
,
SCHUKO-Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen