Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLK30CEE Verlängerungskabel (außen), 30m, CEE (400 V / 16 A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel CEE (400V / 16A)
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel CEE (400V / 16A)
Artikel-Nr.:
     955-VLK 30 CEE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VLK 30 CEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Beschreibung: Ölbeständiges Gummi-Neopren-Kabel, mit robustem Schutzkontakt-Stecker 230 V AC und -Kupplung mit Schutzkappe (Typ CEE & Typ CEE BAU: mit CEE-Stecker 400 V / 16 A und Kupplung mit Verschlusskappe), TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A (Typ CEE: 400 V (AC) / 16 A) max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W (Typ CEE und Typ CEE BAU: 16 A / 11 kW) Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5 (Typ CEE: H07RN-F 5G1,5, Typ CEE BAU: H07RN-F 5G2,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
CEE (400 V / 16 A)
Kabellänge:
30 M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel schwarz, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 30m, VLK30CEE, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Outdoor-Verlängerungskabel, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,47*
€ 265,9293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,35*
€ 263,4065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,46*
€ 251,6374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,39*
€ 245,6041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,04*
€ 219,0076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.