Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Milchrohrverschraubung
>
Blindkegel DIN 11851
>
Artikel
VSMI125ES Blindkegel (Milchgewinde) 150mm Kegel-DN 125mm, 1.4404
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-VSMI 125 ES
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
VSMI 125 ES
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindkegel DIN 11851
Blindkegel Milchgewinde
blindkegel din 11851
VSMI125ES Blindkegel (Milchgewinde) 150mm Kegel-DN 125mm, 1.4404
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Kegeldurchmesser:
150 MM
für Gewindestutzen DN:
125 MM
Gewicht:
2,8 KG
... >
Leitungsverbinder
>
Milchrohrverschraubungen, DIN 11851
>
Blindkegel für Gewindestutzen (Milchgewinde)|DIN 1
... >
Gewindefittings
>
Milchrohrverschraubungen, DIN 11851
>
Blindkegel für Gewindestutzen (Milchgewinde)|DIN 1
Weitere Suchbegriffe:
VSMI125ES
,
Adapter
,
Blindkappen
,
Blindstopfen
,
DIN 11851
,
Edelstahl-Fittings
,
FDA konform
,
Lebensmittel
,
Lebensmittelindustrie
,
Lebensmittelqualität
,
Milchgewinde-Blindkegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 193,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,27*
€ 279,9713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,3053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,94*
€ 277,1986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,41*
€ 257,5279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,50*
€ 230,265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen