Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W114,336GA4 Rohrbogen Typ3, 114,3x3,6mm, 1.4541, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W114,336GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W114,336GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
114,3 MM
Wandstärke S:
3,6 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
152,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: W114,336GA4, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,71*
€ 226,9449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,9342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,9711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,82*
€ 216,3658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,9268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.