Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W114,345ST Rohrbogen Typ3, 114,3x4,5mm, P235GH-TC1 Stahl schwarz, nahtlos, EN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W114,345ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W114,345ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
landefeld rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P235GH-TC1 , Stahl schwarz
Anschluss D:
114,3 MM
Wandstärke S:
4,5 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
152,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: W114,345ST, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,00*
€ 129,12*
Lager 955
43
€ 5,90*
ab € 105,65*
€ 129,70*
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 134,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,11*
€ 153,6409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,4291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,1796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,7235
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.