Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W13330GA4 Rohrbogen Typ3, 133,0x3,0mm, 1.4541, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W13330GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W13330GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
133,0 MM
Wandstärke S:
3,0 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
181,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: W13330GA4, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,13*
€ 498,7647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,89*
€ 498,4791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,08*
€ 482,0452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,32*
€ 410,9308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.