Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W13330GA6 Rohrbogen Typ3, 133,0x3,0mm, 1.4571, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W13330GA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W13330GA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
133,0 MM
Wandstärke S:
3,0 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
181,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: W13330GA6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 274,45*
€ 322,01*
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 372,81*
Frei Haus
ab € 321,04*
€ 376,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,01*
€ 383,1919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,85*
€ 380,6215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,77*
€ 373,3863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,42*
€ 359,8798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,45*
€ 326,5955
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.