Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W139,726GA6 Rohrbogen Typ3, 139,7x2,6mm, 1.4571, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W139,726GA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W139,726GA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
139,7 MM
Wandstärke S:
2,6 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
190,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: W139,726GA6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 240,35*
€ 285,38*
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 289,76*
Frei Haus
ab € 243,59*
€ 292,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,38*
€ 339,6022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,6276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,71*
€ 330,4749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,34*
€ 318,1346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,35*
€ 286,0165
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.