Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1515A4 Rohrbogen Typ3, 15,0x1,5mm, 1.4541, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W1515A4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W1515A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
landefeld rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
15,0 MM
Wandstärke S:
1,5 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
27,5 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: W1515A4, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,21*
€ 44,70*
Lager 955
6
€ 8,90*
ab € 34,46*
€ 44,82*
€ 3,90*
ab € 35,35*
€ 46,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.