Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1515A6 Rohrbogen Typ3, 15,0x1,5mm, 1.4571, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W1515A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W1515A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
15,0 MM
Wandstärke S:
1,5 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
27,5 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: W1515A6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
133
€ 5,90*
ab € 43,97*
€ 57,21*
€ 5,00*
ab € 51,55*
€ 66,41*
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 68,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,5801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.