Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W21,316GA6 Rohrbogen Typ3, 21,3x1,6mm, 1.4571, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W21,316GA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W21,316GA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
landefeld rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
21,3 MM
Wandstärke S:
1,6 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
28,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen, W21,316GA6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,66*
€ 13,38*
Lager 955
267
€ 8,90*
ab € 9,67*
€ 13,39*
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 15,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.