Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W2520A6 Rohrbogen Typ3, 25,0x2,0mm, 1.4571, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W2520A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W2520A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
25,0 MM
Wandstärke S:
2,0 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
27,5 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: W2520A6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
54
€ 5,90*
ab € 56,44*
€ 72,66*
€ 5,00*
ab € 65,42*
€ 83,48*
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 85,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,4654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,2306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.