Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W26,932ST Rohrbogen Typ3, 26,9x3,2mm, P235GH-TC1 Stahl schwarz, nahtlos, EN 1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W26,932ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W26,932ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P235GH-TC1 , Stahl schwarz
Anschluss D:
26,9 MM
Wandstärke S:
3,2 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
29,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: W26,932ST, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 34,45*
€ 45,08*
€ 5,00*
ab € 34,56*
€ 46,40*
€ 3,90*
ab € 35,27*
€ 47,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.