Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W26,940A6 Rohrbogen Typ3, 26,9x4,0mm, 1.4571, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W26,940A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W26,940A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
landefeld rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
26,9 MM
Wandstärke S:
4,0 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
29,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: W26,940A6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,10*
€ 80,08*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 80,19*
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 82,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,4261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,1961
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.