Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W2820A6 Rohrbogen Typ3, 28,0x2,0mm, 1.4571, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W2820A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W2820A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
landefeld rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
28,0 MM
Wandstärke S:
2,0 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
32,5 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: W2820A6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,27*
€ 63,36*
Lager 955
38
€ 5,90*
ab € 49,13*
€ 63,48*
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 65,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,5412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,9121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,9014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.