Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W3030A6 Rohrbogen Typ3, 30,0x3,0mm, 1.4571, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W3030A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W3030A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
landefeld rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
30,0 MM
Wandstärke S:
3,0 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
33,5 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: W3030A6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,66*
€ 99,50*
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 78,75*
€ 99,62*
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 103,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,5478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,6081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,6815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,8846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,7125
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.