Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W48,332A6 Rohrbogen Typ3, 48,3x3,2mm, 1.4571, nahtlos, EN 10253 Typ A (DIN 2605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W48,332A6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W48,332A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D:
48,3 MM
Wandstärke S:
3,2 MM
Ausführung:
nahtlos
R:
57,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: W48,332A6, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 134,83*
€ 164,31*
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 188,67*
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 195,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,5289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,4948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,3893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,0335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,4477
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.