Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W76,136GA4 Rohrbogen Typ3, 76,1x3,6mm, 1.4541, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W76,136GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W76,136GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
landefeld rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
76,1 MM
Wandstärke S:
3,6 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
95,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen, W76,136GA4, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,20*
€ 102,30*
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 81,29*
€ 102,41*
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 106,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,8679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,9044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,7636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,8715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,29*
€ 96,7351
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.