Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS18L Winkel-Anschweißverschraubung 18 L (M26x1,5), Stahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, Stahl phosphatiert
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, Stahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     955-WAS 18 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WAS 18 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück stahl
hydraulik winkelstück
WAS18L Winkel-Anschweißverschraubung 18 L (M26x1,5), Stahl phosphatiert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl phosphatiert
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
18 L (M26x1,5)
Anschweißstutzendurchmesser (außen):
22 MM
Anschweißstutzen Wandstärke:
3,5 MM
Betriebsdruck:
315 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +120 GC
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: WAS18L, Anschweiß-Verschraubungen, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.