Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS42L Winkel-Anschweißverschraubung 42 L (M52x2), Stahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, Stahl phosphatiert
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, Stahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     955-WAS 42 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WAS 42 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück stahl
hydraulik winkelstück
WAS42L Winkel-Anschweißverschraubung 42 L (M52x2), Stahl phosphatiert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl phosphatiert
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
42 L (M52x2)
Anschweißstutzendurchmesser (außen):
46 MM
Anschweißstutzen Wandstärke:
5,0 MM
Betriebsdruck:
160 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +120 GC
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: WAS42L, Anschweiß-Verschraubungen, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,2445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,1029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.