Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD3422MS Wanddose G 3/4" (IG)-22mm Steck-Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD3422MS Wanddose G 3/4" (IG)-22mm Steck-Schlauchanschluss
WD3422MS Wanddose G 3/4" (IG)-22mm Steck-Schlauchanschluss
Exemplarische Darstellung: Wanddose mit Steckanschluss, Messing
Artikel-Nr.:
     955-WD 3422 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WD 3422 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 3/4 zoll
schlauchanschluß
schlauchanschluss landefeld
WD3422MS Wanddose G 3/4" (IG)-22mm Steck-Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Steckschlauch Durchmesser (außen):
22 MM
Abgänge:
1x oben, 1x vorn
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: WD3422MS, Deckenwinkel, Druckluft-Verteilersystem, Luftverteiler, Luftverteiler-Dosen, Rohrleitungsdosen, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke, Wanddosen, Wandscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,93*
€ 44,98*
Lager 955
182
€ 8,90*
ab € 35,88*
€ 45,09*
€ 3,90*
ab € 37,03*
€ 46,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.