Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WFS312/15L Winkel-Flanschverschraubung 1/2"-SAE (3000 PSI), 15 L (M22x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WFS312/15L Winkel-Flanschverschraubung 1/2"-SAE (3000 PSI), 15 L (M22x1,5)
WFS312/15L Winkel-Flanschverschraubung 1/2"-SAE (3000 PSI), 15 L (M22x1,5)
Exemplarische Darstellung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-WFS 312/15 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WFS 312/15 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-1 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
SAE- Lochbild:
1/2"-SAE (3000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
15 L (M22x1,5)
Betriebsdruck:
315 BAR
A:
30,2 MM
E:
17,48 MM
C:
38,10 MM
L:
8,75 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: WFS312/15L, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-1, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,4797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,0938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.