Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WFS334/22L Winkel-Flanschverschraubung 3/4"-SAE (3000 PSI), 22 L (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WFS334/22L Winkel-Flanschverschraubung 3/4"-SAE (3000 PSI), 22 L (M30x2)
WFS334/22L Winkel-Flanschverschraubung 3/4"-SAE (3000 PSI), 22 L (M30x2)
Exemplarische Darstellung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-WFS 334/22 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WFS 334/22 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Hydraulik Winkelstück
flanschverschraubung 3/4"
hydraulik winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-1 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
SAE- Lochbild:
3/4"-SAE (3000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Betriebsdruck:
160 BAR
A:
38,1 MM
E:
22,23 MM
C:
47,63 MM
L:
10,75 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, WFS334/22L, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-1, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,9575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,4938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,7219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,9484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,29*
€ 107,4451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.