Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS16 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 16 (5/8")x23mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Artikel-Nr.:
     955-WS 16
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
TRIX ROTSTRAHL
Schlauchdurchmesser (innen):
16 (5/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23 MM
min. Biegeradius:
60 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: WS16, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,49*
€ 826,64*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 720,98*
€ 827,21*
Frei Haus
ab € 728,24*
€ 834,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,21*
€ 984,3799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,93*
€ 978,0967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,18*
€ 941,5042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 763,96*
€ 909,1124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 720,98*
€ 857,9662
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 18,0245* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.