Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS19 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 19 (3/4")x27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Artikel-Nr.:
     955-WS 19
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
landefeld wasserschlauch
wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
TRIX ROTSTRAHL
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27 MM
min. Biegeradius:
65 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: WS19, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 654,54*
€ 750,02*
Lager 955
525
€ 5,90*
ab € 655,99*
€ 750,59*
Frei Haus
ab € 659,51*
€ 757,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 750,59*
€ 893,2021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 746,82*
€ 888,7158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 720,97*
€ 857,9543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 696,40*
€ 828,716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 655,99*
€ 780,6281
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 16,39975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.