Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS38 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 38 (1-1/2")x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Artikel-Nr.:
     955-WS 38
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
wasserschlauch
wasserschlauch 15 bar
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
TRIX ROTSTRAHL
Schlauchdurchmesser (innen):
38 (1-1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
50 MM
min. Biegeradius:
200 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
45 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: WS38, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.941,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 48,53425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.202,57*
€ 2.621,0583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.177,53*
€ 2.591,2607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.064,36*
€ 2.456,5884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.004,16*
€ 2.384,9504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.941,37*
€ 2.310,2303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.