| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WSPH 13 Herst.-Nr.: WSPH 13 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium geschmiedet, Hebel: Polyamid, Griffschalen: Polyamid (Typ Ergo: NBR), Dichtungen: NBR, Schutzbügel: Stahl verzinkt Temperaturbereich: max. +90 °C Betriebsdruck: max. 40 bar (Typ Ergo: max. 20 bar) Durchfluss: Düsen Ø 2 mm (Standard): bei 6 bar - 5 l/min., bei 20 bar - 10 l/min., bei 40 bar - 13 l/min.; Düsen Ø 4 mm (optional): bei 6 bar - 20 l/min., bei 20 bar - 40 l/min., bei 40 bar - 50 l/min. Vorteile: -stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, -ergonomische Verstellung über Regulierrad, -Betätigungshebel durch Schutzbügel gesichert Optional: Düsen Ø 4 mm -4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sicherheitswaschpistole Standard | max. Durchfluss: | 13 L/MIN | Anschluss: | 13 mm Schlauchtülle | Düsendurchmesser: | 2 MM | Ersatzdüse Durchmesser 2 mm: | WSPH DUSE 2 | Betriebsdruck: | max. 40 BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WSPH13, Kühlmittel-Spülpistolen, Kühlschmierstoff-Pistolen, Multiclean, Reinigungspistolen, Sicherheits-Waschpistolen, Spritzpistolen, Sprühpistolen, Spül-Pistolen, Wasser-Pistolen, Wasser-Reinigungspistolen |
| | |
| |