Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSPH19E Sicherheitswaschpistole Ergo (2mm), 19 mm Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSPH19E Sicherheitswaschpistole Ergo (2mm), 19 mm Schlauchtülle
WSPH19E Sicherheitswaschpistole Ergo (2mm), 19 mm Schlauchtülle
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Waschpistole (Ergo)
Artikel-Nr.:
     955-WSPH 19 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSPH 19 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WSPH19E
Kühlmittel-Spülpistolen
Kühlschmierstoff-Pistolen
Multiclean
Werkstoffe: Körper: Aluminium geschmiedet, Hebel: Polyamid, Griffschalen: Polyamid (Typ Ergo: NBR), Dichtungen: NBR, Schutzbügel: Stahl verzinkt Temperaturbereich: max. +90 °C Betriebsdruck: max. 40 bar (Typ Ergo: max. 20 bar) Durchfluss: Düsen Ø 2 mm (Standard): bei 6 bar - 5 l/min., bei 20 bar - 10 l/min., bei 40 bar - 13 l/min.; Düsen Ø 4 mm (optional): bei 6 bar - 20 l/min., bei 20 bar - 40 l/min., bei 40 bar - 50 l/min. Vorteile: -stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, -ergonomische Verstellung über Regulierrad, -Betätigungshebel durch Schutzbügel gesichert Optional: Düsen Ø 4 mm -4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitswaschpistole Ergo
max. Durchfluss:
10 L/MIN
Anschluss:
19 mm Schlauchtülle
Düsendurchmesser:
2 MM
Ersatzdüse Durchmesser 2 mm:
WSPH DUSE 2 E
Betriebsdruck:
max. 20 BAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,1003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,4224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,6144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,2578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,3376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.