Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL125BREMS Feststelleinheit komplett für ISO15552-Zylinder Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Einbaubeispiel
Anwendungsbeispiel: Einbaubeispiel
Zeichnung: Feststelleinheit
Artikel-Nr.:
     955-XL 125 BREMS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XL 125 BREMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XL125BREMS
Bremszylinder
Druckluft-Zylinder
Feststelleinheit für Zylinder ISO 1...
Anwendung: Die Feststelleinheit wird verwendet um Rundmaterial (Stahl verchromt, Edelstahl) wie z. B. Kolbenstangen, Führungen usw.. In jeder beliebigen Position festzuhalten. Für Zylinder sind spezielle Adaper verfügbar. Die Klemmeinheit klemmt das Rundmaterial automatisch bei Entlüftung (Energieausfall) und gibt dieses bei Druckbeaufschlagung wieder frei (powerless break!). Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Klemmbacken: Messing, Kolben: POM, Feder: Federstahl, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 4 - 10 bar Lieferumfang: Feststelleinheit wird inkl. Befestigungsschrauben geliefert Vorteile: -kurze Reaktionszeit und hohe Schaltfrequenz möglich, -lange Lebensdauer, -dank exakter Führung der Backen im Gehäuse genau reproduzierbare Positionierung, -aufgrund des Einsatzes von Spezialmessing äußert geringer Verschleiß an den Backen und der Stange, -automatisches, sicheres Halten bei Energieausfall (powerless break!) Achtung: Die Feststelleinheit darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden! Achtung: Die Feststelleinheit darf bei dem Einsatz an Pneumatikzylindern nur gelöst werden, wenn Kräftegleichgewicht am Kolben herrscht, sonst besteht Unfallgefahr durch das ruckartige Bewegen der Kolbenstange. Beidseitiges Absperren der Druckluftzufuhr (z.B. durch ein 5/3-Wege-Ventil, Mittelstellung gesperrt) bietet keine Sicherheit! In vielen Fällen kann mit einem 5/3-Wege-Ventil, Mittelstellung belüftet gearbeitet werden. Sprechen Sie uns im Einzelfall an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststelleinheit komplett
Kolbendurchmesser:
125 MM
Kolbestangendurchmesser (f8 / h9):
32 MM
Haltekraft (statisch):
7.500 N
benötigte Verlängerung der Kolbenstange des Zylinders:
110 MM
A1:
110,0 MM
A2:
95 MM
A3:
11,0 MM
A4:
75 MM
B:
140 MM
C:
150 MM
D1:
60 MM
D2:
65 MM
D4:
13,0 MM
F:
75,0 MM
G1:
M 12
G2:
M 10
L1:
25 MM
L2:
70 MM
L3:
27 MM
L5:
122 MM
L6:
154 MM
L7:
85,0 MM
L8:
37,0 MM
L9:
51,0 MM
L10:
20 MM
Gewicht:
6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 924,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,69*
€ 1.276,5011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,05*
€ 1.247,1795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,85*
€ 1.183,8715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,57*
€ 1.145,4583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,44*
€ 1.100,0836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.