Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMV110 3/2-Wege Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMV110 3/2-Wege Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"
XMV110 3/2-Wege Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Handhebelventil
Zeichnung: 3/2-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Handhebelventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-XMV 110
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XMV 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Vakuum Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde G (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft G (1x):
G 1/8"
Nennweite:
5 MM
Durchfluss:
550 L/MIN
A:
12 MM
B:
31,5 MM
C:
34,0 MM
D:
32 MM
E:
23,3 MM
F1:
16 MM
H:
5,5 MM
K1:
16 MM
K2:
17,2 MM
L:
86,5 MM
M:
22 MM
N:
14,0 MM
O:
10,0 MM
P:
18 MM
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: XMV110, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,14*
€ 78,42*
Lager 955
75
€ 5,90*
ab € 61,23*
€ 78,53*
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 80,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,4507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,3698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,6562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.