Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMV2510 5/3-Wege Handhebelventil, G 1/4", Mittelstellung belüftet, Federrückstel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMV2510 5/3-Wege Handhebelventil, G 1/4", Mittelstellung belüftet, Federrückstel
XMV2510 5/3-Wege Handhebelventil, G 1/4", Mittelstellung belüftet, Federrückstel
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Handhebelventil
Zeichnung: 5/3-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Handhebelventil mit Federrückstellung (Mittelstellung belüftet)
Artikel-Nr.:
     955-XMV 2510
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XMV 2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Vakuum Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
Mittelstellung belüftet, Federrückstellung
Gewinde G (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft G (2x):
G 1/4"
Nennweite:
7,5 MM
Durchfluss:
1100 L/MIN
A:
36 MM
B:
62,0 MM
C:
34,5 MM
D:
40 MM
E:
26,3 MM
F1:
22 MM
F2:
44 MM
H:
8,0 MM
K1:
44 MM
K2:
19,6 MM
L:
90,0 MM
M:
25 MM
N:
15,2 MM
O:
11,2 MM
P:
22 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn, XMV2510, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 172,28*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 139,31*
€ 172,87*
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 179,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,87*
€ 205,7153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,12*
€ 201,2528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,0521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,9823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,7789
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.