Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPB6700 Schmalkeilriemen flankenoffen, formgez. XPB 16,3x13 (6700mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPB 16,3x13
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPB 16,3x13
Zeichnung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPB 16,3x13
Artikel-Nr.:
     955-XPB 6700
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XPB 6700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
max. Riemengeschwindigkeit: 50 m/s min. Scheibendurchmesser: 100 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
6700 MM
Innenlänge Li:
6640 MM
Weitere Suchbegriffe: XPB6700, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Flankenoffene Keilriemen, Formgezahnte Keilriemen, Hochleistungs-Keilriemen, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,4455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,4106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,5673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,7399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.