Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z10X1120 Klass. Keilriemen DIN 2215, Z 10x6, Li=1120mm, Z44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Zeichnung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Artikel-Nr.:
     955-Z10X1120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Z10X1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 45 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des Z 10-Riemens auch ein SPZ mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
Z44
Innenlänge Li:
1120 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1142 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Z10X1120, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.