Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z10X1800 Klass. Keilriemen DIN 2215, Z 10x6, Li=1800mm, Z71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Zeichnung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Artikel-Nr.:
     955-Z10X1800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Z10X1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 45 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des Z 10-Riemens auch ein SPZ mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
Z71
Innenlänge Li:
1800 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1822 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Z10X1800, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.