Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM25/40K Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 25mm,Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 25/40 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 25/40 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ZDFM 25 REP
zulässige Querkraft:
77 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
2,16 NM
A:
10 MM
B:
0 MM
C:
16 MM
D:
12 MM
E1:
70 MM
E2:
26 MM
F1:
11,5 MM
F2:
9,0 MM
F3:
8 MM
G1:
86 MM
G2:
38 MM
H:
62 MM
H1:
56 MM
L1:
37,5 MM
L2:
49,5 MM
L3:
49,5 MM
M1:
88 MM
M2:
42 MM
N:
32 MM
N1:
21 MM
N2:
21 MM
O1:
14 MM
O2:
10 MM
O3:
76 MM
P1:
M 6
Q:
15 MM
R:
9,0 MM
S:
2 MM
T1:
2,0 MM
T2:
2,0 MM
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM25/40K, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,96*
€ 448,12*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 387,41*
€ 448,70*
Frei Haus
ab € 388,03*
€ 452,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,70*
€ 533,953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,41*
€ 530,0379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,89*
€ 493,7191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,51*
€ 475,4169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,41*
€ 461,0179
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.