| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZGK 500-6 Herst.-Nr.: ZGK 500-6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Zurrgurte / Spanngurte aus dehnungsarmen, widerstandsfähigem, scheuerfestem und UV-beständigem Gurtmaterial mit hoher Lebensdauer. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Verwendung: Zum schnellen und einfachen Fixieren, Bündeln, Schräg- und Diagonalverzurren von Ladungen und Gegenständen. Werkstoffe: Gurtband: stabiles, PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES), Gurtklemme: Zinkdruckguss (LC 500 daN: Stahl verzinkt), Spitzhaken: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Bandfarbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-teilig | Länge: | 6 M | Breite: | 25 MM | Zugkraft in der Umreifung (LC): | 500 DAN | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 6m 25mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 6m, ZGK500-6, DIN 12195, DIN EN 12195-2, EN 12195, Gurte, Gurtklemmen-Zurrgurte, Klemmschloss-Gurte, Klemmschloss-Zurrgurte, Ladungssicherung, Spannriemen |
| | |
| |