Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZP2PF1KR3,3F Zahnradpumpe 3,3 ccm, Plesseyflansch, rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Europäischem Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Europäischem Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1
Zeichnung: Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1
Artikel-Nr.:
     955-ZP2PF1KR3,3F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZP2PF1KR3,3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
hydraulik zahnradpumpe
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C (Medium: -15°C bis +80°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (52,4 x 71,9) - Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1 Zentrierdurchmesser: 25,4 Antriebswelle: Kegel 1:8, M 6 (Ø 10 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 30 (Lochkreis 30, 4x M 6 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 30 (Lochkreis 30, 4x M 6 IG) *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Fördervolumen je Umdrehung:
3,3 CM3
Fördermenge bei 1450 U/min*:
4,6 L/MIN
Dauerdruck max.:
280 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: ZP2PF1KR3,3F, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen, Zahnradpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 285,36*
€ 335,93*
€ 65,00*
ab € 381,55*
€ 448,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,93*
€ 399,7567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,71*
€ 397,1149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,52*
€ 392,1288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,30*
€ 376,397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,36*
€ 339,5784
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.