Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Stützklappgriff
>
Artikel
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:850mm apfelgrün 801.50.127 74
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP291916
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
801.50.127 74
EAN/GTIN:
4014885614708
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:850mm apfelgrün 801.50.127 74 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Stützklappgriff
Weitere Suchbegriffe:
Wandklappgriff
,
klappstützgriff hewi
,
klappstützgriff
,
stützklappgriff 85cm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 481,08*
€ 563,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 510,04*
€ 594,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,07*
€ 670,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,27*
€ 641,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
Lagerstand:
9557_lager
Versand:
9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
9557_lager
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:750mm, mit Armpolster sand
HEWI Heinrich Wilke
801.50.148 86
ab € 514,75*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:750mm, mit Armpolster senfgelb
HEWI Heinrich Wilke
801.50.148 18
ab € 515,41*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:750mm, mit Armpolster signalweiß
HEWI Heinrich Wilke
801.50.148 98
ab € 514,11*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:750mm, mit Armpolster stahlblau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.148 50
ab € 516,67*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:750mm, mit Armpolster tiefschwz
HEWI Heinrich Wilke
801.50.148 90
ab € 518,33*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:750mm, mit Armpolster umbra
HEWI Heinrich Wilke
801.50.148 84
ab € 514,33*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm anthrazitgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 92
ab € 481,73*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm aquablau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 55
ab € 480,47*
Ähnlich
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm felsgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 95
ab € 483,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen