| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293582 Herst.-Nr.: 802.51.30097 EAN/GTIN: 4014884720363 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Duschhocker LifeSystem lichtgrau 802.51.30097 solider, ergonomisch geformter Hocker, mit zwei integrierten Haltegriffen, belastbar bis 150 kg, Eigengewicht 9,4 kg, 533 mm breit, 531 mm hoch und 400 mm tief, Sitzfläche aus PUR, 445 mm breit, 371 mm tief, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, vier verchromte Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |