Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Brausekopf
>
Artikel
Duravit Handbrause d= 105mm Air-Funktion Strahlart 1 chr UV0650010000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP297271
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
UV0650010000
EAN/GTIN:
4053424467429
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Duravit Handbrause d= 105mm Air-Funktion Strahlart 1 chr UV0650010000 mit Air-Funktion, Anschlussgewinde G 1/2?, Silikonnoppen zur einfachen Reinigung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Handbrause
Weitere Suchbegriffe:
duravit handbrause
,
handbrause
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0099041000 Handtuchhalter & -ring Chrom
Duravit
0099041000
ab € 7,30*
Ähnlich
Duravit 0099251000 Handtuchhalter & -ring Chrom
Duravit
0099251000
ab € 119,88*
Ähnlich
Duravit Handbrause d 106mm, 3 S.-Arten, 712 lmin, chrom UV0650009000
Duravit
UV0650009000
ab € 58,30*
Ähnlich
Duravit Handbrause d= 97mm Strahlart 1 chr UV0650008000
Duravit
UV0650008000
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen