Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Magnetic grey A7375A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Magnetic grey A7375A5
IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Magnetic grey A7375A5
IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Magnetic grey A7375A5
IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Magnetic grey A7375A5
Artikel-Nr.:
     9557-HWP339741
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7375A5
EAN/GTIN:
     3800861085782
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Magnetic grey A7375A5 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße 163 x 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1, eigensicher gemäß DIN EN 1717, mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,29*
€ 484,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,69*
€ 486,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,93*
€ 488,30*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 434,01*
€ 501,76*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 513,69*
€ 589,57*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,76*
€ 597,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,12*
€ 593,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,91*
€ 572,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,06*
€ 554,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7374A5
ab € 402,92*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375AA
ab € 254,19*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375A2
ab € 407,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375GN
ab € 406,44*
Ähnlich
Ideal Standard
A7374A2
ab € 404,41*
Ähnlich
Ideal Standard
A7374AA
ab € 252,05*
Ähnlich
Ideal Standard
A7374GN
ab € 402,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A7383A2
ab € 280,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.