| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP339763 Herst.-Nr.: A7382GN EAN/GTIN: 3800861086574 |
| |
|
| | |
| IS Brausearmatur UP JOY, Bausatz2, Silver Storm A7382GN für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße Ø 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, einhandarmatur brause, Brausenmischer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 231,79* | € 286,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,74* | € 287,32* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,40* | € 288,59* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 247,34* | € 296,05* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 291,29* | € 344,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|